クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-16001

クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-16001 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-16001 イマオコーポレーション

・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

B23 HM12×1.75 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 F12 D20 C12 E30 GM16×2 JM6×1-20L RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08199820 BJ214-16001
3,900
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする