ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12070

ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12070 イマオコーポレーション

・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。

B40 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM12×1.75 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08199951 BJ330-12070
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする