クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-08001

クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-08001 イマオコーポレーション

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。

A12 B8 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08199567 BJ765-08001
1,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする