クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-0618
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A29
B10
L4.3
H6
タイプフェノール樹脂製
F26
D18
C18
E56.5
G22
J11.5
K8
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)3
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)23.8(23.8~26.8)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)23.4(23.4~26.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)21.4(21.4~24.4)
内容量1個