クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-0823

クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-0823 イマオコーポレーション

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。

A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 D23 C23 E73.5 G30 J15.3 K10 M13 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)32.3(32.3~36.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)33.2(33.2~37.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.2(31.2~35.2) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08200827 QLSWC-0823
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする