トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160 イマオコーポレーション トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160 イマオコーポレーション トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160 イマオコーポレーション トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160 イマオコーポレーション

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 d6.1 タイプフェノール樹脂製 P19 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05 クランプ高さ(mm)24.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08209559 TCDVFL06160
11,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする