トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF10250
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d10.2
タイプフェノール樹脂製
P48
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5
クランプ高さ(mm)38.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
内容量1個