ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032

ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032 イマオコーポレーション ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032 イマオコーポレーション ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032 イマオコーポレーション

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

その他フェノール樹脂製 A32 B42 質量(g)20 タイプBJ610 F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08208920 BJ610-06032
740
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする