クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC025A
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
内容量1個