クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC04C
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)2.8
クランプ力(N)1700
内容量1個