クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC04A

クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC04A イマオコーポレーション

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。

AM4×0.7-12L ストローク0.4 B5.1 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 F10 D12.7 C4.8 E2.5 G3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)5.6 クランプ力(N)6600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08210049 MBSC04A
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする