クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC10B

クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC10B イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC10B イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC10B イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC10B イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC10B イマオコーポレーション

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。

AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F20 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.6 クランプ力(N)26000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08210031 MBSC10B
6,100
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする