抗菌食洗対応トリオセット パウ・パトロール24

抗菌食洗対応トリオセット パウ・パトロール24 - スケーター抗菌食洗対応トリオセット パウ・パトロール24 - スケーター抗菌食洗対応トリオセット パウ・パトロール24 - スケーター抗菌食洗対応トリオセット パウ・パトロール24 - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。お箸・スプーン・フォークのトリオセットです。指で引き出すスライド式で衝撃に強く、分解できて洗いやすく、食洗機対応でお手入れも簡単。お箸には名入れスペース付き。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ステンレス鋼・持ち手:ABS樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)198×76×17全長(mm)165パウ・パトロール24食器の種類子供用食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08226621TACC2AG
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする