めっき工房用24K液(標準液:フラッシュ)
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
液色:黄色透明
pH:約7.9
金の含有量:1L当たり2g
サイズ:W35×H80mm
重量:78g
◎いずれの処理液にもシアンは含まれており
ません。
危険物の類別非危険物
内容量1本(50mL)
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
液色:黄色透明
pH:約7.9
金の含有量:1L当たり2g
サイズ:W35×H80mm
重量:78g
◎いずれの処理液にもシアンは含まれており
ません。