パール金属
極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパン
(1件のレビュー)
ダイヤモンドコート+マーブル加工。鍋としても使える深型フライパン。大きな両口で注ぎやすい。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、表面加工/外面:焼付け塗装
質量(g)
723
サイズ(cm)
26
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
475×140×295
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228529
HB-4722
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください