パネルヒーターグレー

パネルヒーターグレー VERTEX STYLE

長さ(mm)W:1000 胡麻グレー 質量(g)2350 消費電力(W)198 長さH(mm)540 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08227348 NKM-PH01GM
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする