安全ホイストリング HR HR42
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)16
L68
H316.7
タイプフェノール樹脂製
D133.7
C44.4
a217.2
b114.3
D1106.4
H233.3
H1112
許容荷重(kN)125
内容量1個