イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 位置決めピン ダイヤピン BJ792 BJ792-12001 フェノール樹脂製タイプ 位置決めピン ダイヤピン BJ792 BJ792-12001 注文コード 08213199 注文コード 08213199 ・RoHS指令適合製品です。 その他【Lf】8 RR3 A2.5 L15 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 L112 L23 D(n6)12 P(-0.01/-0.05)12 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ792-12001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08213199 BJ792-12001 ¥5,600 ¥5,298 ¥5,298 ¥5,828 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クランピング冶具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密パラレルブロック ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥52,778~ ¥47,980~ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル 税込¥263~ ¥239~ スリーロブノブ おねじタイプ Elesa 税込¥340~ ¥309~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa 税込¥395~ ¥359~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥83,578~ ¥75,980~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥76,978~ ¥69,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品