位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-12001

位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-12001 イマオコーポレーション 位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-12001 イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

その他【Lf】8 RR3 L15 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 L112 L23 D(n6)12 P(-0.01/-0.05)12 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08213095 BJ790-12001
4,400
4,198
4,618 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする