安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42

安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42 イマオコーポレーション 安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42 イマオコーポレーション 安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42 イマオコーポレーション

・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)19.4 B62.7 H36.5 タイプフェノール樹脂製 F196.1 D63.5 C114.3 E44.5 G114.3 J123.8 KM42×4.5 許容荷重(N)112000 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08213305 HRE42
116,000
109,800
120,780 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする