差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10040-SUS

差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10040-SUS イマオコーポレーション 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10040-SUS イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A51 L(+0.5/0)40 H36 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D(-0.02/-0.10)10 D1(±0.3)11.9 D215 H124 D37.7 最小二面せん断力(N)100000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08212000 BJ773-10040-SUS
6,300
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする