差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16100-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A79
L(+0.5/0)100
H43
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)14
D(-0.02/-0.10)16
D1(±0.3)19
D224
H127
D314.5
最小二面せん断力(N)257000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
内容量1個
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。