クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE02

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE02 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE02 イマオコーポレーション

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】6.7 B6.9 H6 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 F3.6 D8.1 C6.4 E5.3 GM2×0.4 J1.5 許容締付力(N)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08230970 MBDE02
2,900
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする