クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE04
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】13.2
B14.5
H7
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
F5.6
D15.9
C12.7
E10.4
GM4×0.7
J3
許容締付力(N)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)2200
内容量1個