クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE06
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】20.3
B19
H13.5
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D23.8
C19.1
E16.1
GM6×1
J5
許容締付力(N)14.3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6600
内容量1個