クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE12
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】39.9
B38.6
H27
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
F19
D47.6
C38.1
E30.8
GM12×1.75
J10
許容締付力(N)38.4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)15000
内容量1個