クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE16
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】53
B51.5
H29
質量(g)700
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D63.5
C50.8
E41.2
GM16×2
J14
許容締付力(N)74.6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)26000
内容量1個