クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-16190

クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-16190 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-16190 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-16190 イマオコーポレーション

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。

B50 L5 H24 質量(g)1400 タイプフェノール樹脂製 F36 D25 C20 E80 G40 J18 K28 MM16×2 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13300~24900 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08228687 BJ150-16190
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする