クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC06
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6
材質黄銅製
W15.9
L11
H4.8
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
E0.5
W14
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)3.5
許容締付トルク(N・m)8.5
内容量1個