クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC10
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.65【S2】0.85
材質黄銅製
W20.6
L19
H6.4
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
E0.75
W17
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)8.8
許容締付トルク(N・m)28
内容量1個