クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC12
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1【S2】1
材質黄銅製
W25.4
L23
H9.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
E1
W18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)17
許容締付トルク(N・m)88
内容量1個