クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC08-SUS

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC08-SUS イマオコーポレーション クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC08-SUS イマオコーポレーション クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC08-SUS イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W20.6 L15 H6.4 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08230891 MBFC08-SUS
3,300
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする