クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES04

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES04 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES04 イマオコーポレーション

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】30.7 B12.7 LM2 H7 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 F4.6 D10.7 C15.7 E6.3 G10.2 J4.5 KM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200 適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08230909 MBDES04
4,700
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする