クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES08
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】54.1
B25.4
LM4
H15
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
F9.9
D20.8
C31.8
E12.7
G20.6
J4.5
KM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)14.5
クランプ力(N)8800
適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
内容量1個