クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS12
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B8
L1
H12.7
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F22.9
D37.6
C1
E11.4
G7.6
J18.8
K1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
内容量1個