クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS16

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS16 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS16 イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。

B12 L1.2 H15 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F28.6 D43.9 C1.25 E14 G8.9 J21.9 K1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08231259 MBFCS16
6,500
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする