曜日別特売

atomico ちょいと作れる薬味おろし

atomico ちょいと作れる薬味おろし - シービージャパンatomico ちょいと作れる薬味おろし - シービージャパンatomico ちょいと作れる薬味おろし - シービージャパン

すぐに取り出して使える手動タイプ

材質ステンレス高さ(mm)[おろし]7[受け皿]10質量(g)[おろし]38[受け皿]52縦(mm)[おろし]88[受け皿]80横(mm)[おろし]60[受け皿]80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235486-
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする