ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーション ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーション ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂 質量(g)170 寸法A(mm)85 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08230455 BJ746-16001
1,880
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする