BOCCA 極軽ストラップ付きボトル

BOCCA 極軽ストラップ付きボトル シービージャパン

超軽量の真空ステンレスボトル

材質[内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工)、[フタ、飲み口]ポリプロピレン、[パッキン]シリコーンゴム、[ストラップ]ポリエステル・ポリプロピレン 高さ(mm)240 質量(g)185 容量(L)実容量:0.49 縦(mm)66 横(mm)66 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08235398 - ブラック
3,300
 
 
取扱い終了
08235407 - グレー
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする