シービージャパン
atomico たっぷりすくえる取り分けスプーン
卓上での取り分けに便利な取り分けスプーン
材質
ステンレス
長さ(mm)
215
高さ(mm)
40
質量(g)
100
横(mm)
65
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235468
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください