クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12160
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25
LM12×1.75
H18
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F18
D92
C68
E32
G39
J25
K46
MM12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
内容量1個
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。