クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08130
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
内容量1個
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。