フードマン専用 抗菌箸

フードマン専用 抗菌箸 - シービージャパンフードマン専用 抗菌箸 - シービージャパンフードマン専用 抗菌箸 - シービージャパンフードマン専用 抗菌箸 - シービージャパン

フードマンとぴったりサイズ差し込むだけの簡単収納

材質[箸の素地]天然木、[箸の表面]ポリエステルウレタン塗装[ケース]AS樹脂、シリコン全長(mm)205高さ(mm)12質量(g)23縦(mm)23横(mm)210内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238819-グレー
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
08238828-アッシュネイビー
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
08238846-パープル
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
08238855-グリーン
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
08238837-バーガンディー
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする