曜日別特売

copan レンジグリル 目玉焼き

copan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパンcopan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパンcopan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパンcopan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパンcopan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパンcopan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパンcopan レンジグリル 目玉焼き - シービージャパン

電子レンジで目玉焼きがラクに作れる

材質アルミメッキ鋼板シリコーンゴム、[内面]ふっ素樹脂加工高さ(mm)40質量(g)418縦(mm)125横(mm)226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239117-
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする