copan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC

copan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC - シービージャパンcopan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC - シービージャパンcopan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC - シービージャパンcopan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC - シービージャパンcopan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC - シービージャパンcopan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC - シービージャパン

同時調理で時短になる

材質【主材質】[本体]アルミニウム合金、 [底面]ステンレス鋼 、[ハンドル]フェノール樹脂【表面加工】 [内面]ふっ素樹脂塗膜加工、 [外面]焼付塗装表面処理[内面]ふっ素樹脂塗膜加工、[外面]焼付け塗装高さ(mm)60質量(g)550縦(mm)205横(mm)320内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239126-550ブラック
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
08239135-550グレーマーブル
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする