copan 調理具合がよく見える油はねガードネット 29cm

copan 調理具合がよく見える油はねガードネット 29cm - シービージャパン

直径28cmまでの鍋やフライパンに対応

材質ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装加工)高さ(mm)10質量(g)170縦(mm)290横(mm)420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239187-170
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする