クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A2

クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A2 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A2 イマオコーポレーション

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.71 B40 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)32 クランプ力(N)10000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08235958 BJ130-10040A2
8,700
8,298
9,128 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする