日本緑十字社
緑十字 ステンレス製ダブルクリップ
100%ステンレス製でサビに強いWクリップです。
用途
食品工場や衛生面に配慮する場所等に。
材質
ステンレス
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
枚数
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241357
305181
663-1051
15
とじ:約90枚
57
30
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08241366
305182
661-8493
20
とじ:約120枚
71
40
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
08241375
305183
664-0474
25
とじ:約150枚
95
50
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください