緑十字 タイヤストッパー(輪留め)

緑十字 タイヤストッパー(輪留め) - 日本緑十字社緑十字 タイヤストッパー(輪留め) - 日本緑十字社

軽量で耐久性が高いEVA製です。
取り扱いに便利なトラロープ1.5m付きです。

用途2tまでの乗用車に。仕様トラロープ1.5mトラスコ品番662-0097材質EVA樹脂高さ(mm)125奥行(mm)155間口(mm)95分類車止め適合車種乗用車耐荷重(t)2内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08241330120007
6,760
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする