緑十字 ラインマーキングテープ

緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社

美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。

用途
倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。
学校の廊下や体育館等歩行区分に。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)33 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
258051 08240185
258051 08240185
08240185 258051 661-6686
3,800
3,798
4,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
258052 08240201
258052 08240201
08240201 258052 662-6225
3,800
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
258053 08240210
258053 08240210
08240210 258053 662-4707
3,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
258054 08240219
258054 08240219
08240219 258054 663-0975
3,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
258055 08240228
258055 08240228
08240228 258055 661-8392
3,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
258056 08240237
258056 08240237
08240237 258056 661-6672 黄/黒
3,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする